Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1476581
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     60713-002
EAN/GTIN:
     4036088115134
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schroff - Rack - Lüfter Kit - Wechselstrom 230 V - 2U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Lüfter Kit
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Erforderliche Spannung
Wechselstrom 230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 226,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,00*
€ 268,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,97*
€ 262,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,64*
€ 229,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20705-008
€ 2,196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.