Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

apraNET Gleitschienenmontagesatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1468365
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     312-544
EAN/GTIN:
     k.A.
apraNET - Gleitschienenmontagesatz - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gleitschienenmontagesatz
Produktmaterial
Metall
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Tiefe
40.2 cm
Höhe
6.5 cm
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
50 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.