Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

apraNET Rack Keyboard Shelf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1468357
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     20-2870-50
EAN/GTIN:
     k.A.
apraNET - Rack Keyboard Shelf - Hellgrau, RAL 7035 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.9 cm
Tiefe
46.4 cm
Farbe
Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp
Rack Keyboard Shelf
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Maus-Pad
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 129,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.