Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rackpaneel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1409896
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7371
EAN/GTIN:
     0731304226567
Rack-Komponenten, die bei Veränderungen in vorhandene Racksysteme integriert werden können.
APC - Rackpaneel - Seite - Schwarz (Packung mit 2) - für NetShelter SX
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Rackpaneel
Standort
Seite
Breite
96.5 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
95.6 cm
Gewicht
11.4 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastensperre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 365,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,45*
€ 434,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,59*
€ 431,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,55*
€ 420,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,47*
€ 417,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,97*
€ 385,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.