Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY Econel 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1355871
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     LKN:GER-970184-001
EAN/GTIN:
     4045827536680
Suchbegriffe:
Primergy
fujitsu primergy
primergy
Der PRIMERGY Econel 200 bietet eine preislich interessante Plattform für alle, die einen leistungsstarken Dual-Prozessor Server der neuesten Generation in Verbindung mit zuverlässigen Datensicherheitsfunktionen benötigen. Sie können mit einem für den Serverbetrieb optimierten Intel Xeon Prozessor starten und mit dem zweiten Prozessor den wachsenden Performance Anforderungen gerecht werden. Es wird ein Server angeboten, in dem Leistung, leichte Bedienbarkeit und Erweiterbarkeit zu einem günstigen Preis im Verhältnis stehen. Bewährte integrierte Server-Funktionen von ECC, Memory und RAID 1 (Daten-Spiegelung) Controller onboard schützen Ihre Daten gegen Verlust und Manipulation.
Fujitsu PRIMERGY Econel 200 - Server - Tower - zweiweg - 1 x Xeon 3.4 GHz - RAM 2 GB - HDD 2 x 250 GB - DVD - RAGE XL - GigE - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Lokalisierung
Region: Deutschland
Anwendungsempfehlung
Kleinbetrieb, Großunternehmen
Formfaktor des Produktes
Tower
Anzahl interner Einbauschächte
4
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
4
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR SDRAM - ECC Chipkill
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Leistungsmerkmale
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Installierte Anzahl
2 GB / 4 GB (Max)
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC2700
Steckplatz
4 (Gesamt)
Effektive Speichergeschwindigkeit
333 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
333 MHz
Netzwerk
Typ
Integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CSA, EN 60950, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950 Third Edition, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, CB
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
560 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
45 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID - integriert
Controller Schnittstellentyp
SATA 1.5Gb/s
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 2 MB
Cache pro Prozessor
2 MB
Betriebssystem / Software
OS-zertifiziert
Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, SuSE Linux Enterprise Server 8, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Red Hat Enterprise Linux 2.1, Microsoft Windows Small Business Server 2003, Red Hat Enterprise Linux 3, SuSE Linux Enterprise Server 9, Red Hat Enterprise Linux 4
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Massenspeicher-Controller (2.)
Typ
1 x IDE - integriert
Controller Schnittstellentyp
ATA-100
Anzahl Kanäle
1
Eingabegerät
Typ
Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.5 cm
Tiefe
56 cm
Höhe
44.4 cm
Gewicht
21 kg
Diskettenlaufwerk
Typ
3,5" 1,44 MB Diskette
Tastatur
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Videospeicher
8 MB
Grafikprozessor
ATI RAGE XL
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel E7320
Taktfrequenz
3.4 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
Hyper-Threading-Technologie
CPU
Intel Xeon
Front-Side-Bus
800 MHz
Max. Prozessoranzahl
2
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
HDD
Schnittstellen Typ
SATA 1.5Gb/s
Kapazität
2 x 250 GB
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x serial ¦ 1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI-X / 66 MHz ¦ 4 DIMM 184-polig ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU
Einschübe
1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H) ¦ 3 (gesamt)/ 2 (frei) x extern 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) ¦ 4 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" x 1/3H (8.9 cm x 1/3H)
Optischer Speicher
Typ
DVD-ROM DVD - IDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.715,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.908,14*
€ 3.460,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.866,08*
€ 3.410,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.787,53*
€ 3.317,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.744,79*
€ 3.266,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.715,61*
€ 3.231,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.