Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS VT Baying Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1282938
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUVTOPT005
EAN/GTIN:
     7313042283182
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Erforderlich für den Anschluss von Batterie-Laufzeiterweiterungsrahmen an Smart-UPS VT mit 523 mm.
APC Smart-UPS VT Baying Kit - Verbindungsplatine - Schwarz - für Smart-UPS VT Extended Run Enclosure
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
135.7 cm
Tiefe
23.2 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
11.4 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Verbindungsplatine
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9001, cUL, UL 1778, ISO 14001
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC Smart-UPS VT Extended Run Enclosure
Weitere Suchbegriffe: ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 429,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,50*
€ 511,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,77*
€ 503,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,42*
€ 493,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,39*
€ 475,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,53*
€ 446,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.