Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Mercedes 5W-30 229.52 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mercedes 5W-30 229.52 5 Liter
Mercedes 5W-30 229.52 5 Liter
Mercedes 5W-30 229.52 5 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-A000989950213AMEE
Hersteller:
     Mercedes
Herst.-Nr.:
     A000989950213AMEE
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl

Mercedes 5W-30 229.52 5 Liter

Ein Motorenöl, dass speziell für Motoren von Mercedes-Benz entwickelt wurde, die ein Öl nach Spezifikation MB 229.51 verlangen. Für weitere Informationen über Qualitäts- und Viskositätsanforderungen siehe Fahrzeughandbuch.

Weitere Informationen:
Marke:
Mercedes
Viskosität:
5W-30
Freigaben:
MB 229.52
Inhalt Liter:
5
Hersteller:
Mercedes
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl mercedes, Öl, KFZ, Mercedes, MB 229.52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 11,42* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.