Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Fuchs Titan Supersyn Longlife 5W-40 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuchs Titan Supersyn Longlife 5W-40 1 Liter
Fuchs Titan Supersyn Longlife 5W-40 1 Liter
Fuchs Titan Supersyn Longlife 5W-40 1 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-600721602
Hersteller:
     Fuchs
Herst.-Nr.:
     601425080
EAN/GTIN:
     4001541230471
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
fuchs motorenoele
motorenöl

Fuchs Titan Supersyn Longlife 5W-40 1 Liter

Ultra High Performance, kraftstoffsparendes Leichtlauf-Motorenöl für unterschiedliche PKW-Modelle mit/ohne Wartungsintervallverlängerung. Gute Kaltstarteigenschaften und niedriger Ölverbrauch. Fuchs empfiehlt das Produkt auch für Fahrzeuge die ein Öl der folgenden Freigaben benötigen: - API CF - GM-LL-B-025 - PSA B712296

Weitere Informationen:
Marke:
Fuchs
Viskosität:
5W-40
Freigaben:
PSA B71 2296,VW 505 00,VW 502 00,Renault RN 0710,Renault RN 0700,Porsche A40,MB 229.5,MB 226.5,BMW Longlife-01
Spezifikation:
API SN,ACEA A3/B4
Inhalt Liter:
1
Hersteller:
Fuchs
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 1 liter, Öl, KFZ, Fuchs, PSA B71 2296, VW 505 00, VW 502 00, Renault RN 0710, Renault RN 0700, Porsche A40, MB 229.5, MB 226.5, BMW Longlife-01, API SN, ACEA A3/B4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 7,52* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.