Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Fuchs Titan Syn MC 10W-40 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fuchs Titan Syn MC 10W-40 1 Liter
Fuchs Titan Syn MC 10W-40 1 Liter
Fuchs Titan Syn MC 10W-40 1 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-600638832
Hersteller:
     Fuchs
Herst.-Nr.:
     602002983
EAN/GTIN:
     4001541242870
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
fuchs motorenoele
motorenöl

Fuchs Titan Syn MC 10W-40 1 Liter

Super High Performance, kraftstoffsparendes Leichtlauf-Motorenöl für den Einsatz in unterschiedlichen PKW-Benzin- und PKW-Dieselmotoren auf Basis von MC-Synthese Grundölen. Niedriger Ölverbrauch. Fuchs empfiehlt das Produkt auch für Fahrzeuge die ein Öl der folgenden Freigaben benötigen: - API SN - ACEA A3/B4

Weitere Informationen:
Marke:
Fuchs
Viskosität:
10W-40
Freigaben:
Renault RN 0710,VW 501 01/505 00,Meets Fiat 9.55535-G2,MB 229.3,MB 229.1,Peugeot/Citroën B71 2300,Renault RN 0700,Meets Fiat 9.55535-D2
Spezifikation:
API SN,ACEA A3/B4,API CF
Inhalt Liter:
1
Hersteller:
Fuchs
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 1 liter, Öl, KFZ, Fuchs, Renault RN 0710, VW 501 01/505 00, Meets Fiat 9.55535-G2, MB 229.3, MB 229.1, Peugeot/Citroën B71 2300, Renault RN 0700, Meets Fiat 9.55535-D2, API SN, ACEA A3/B4, API CF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 6,25* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.