| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-550040750 Herst.-Nr.: 550040750 EAN/GTIN: 5011987250581 |
| | |
|
| | |
| Shell Helix Ultra 5W-30 1 Liter Shell Helix Ultra nutzt die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen und ermöglicht somit einen hocheffizienten Betrieb. Es reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung bei. Eigenschaften 3 Gemäß eines harten Schlammreinigungstests. 4 Im Vergleich zur API SN Spezifikation und gemäß Ergebnis des Sequence IIIG Oxidations- und Ablagerungstests, der in einem unabhängigen Labor durchgeführt wurde. 5 Gemäß Herstelleranforderungen hinsichtlich Verdampfungsverlust nach NOACK. 6 Im Vergleich zu Ölen mit höherer Viskosität. H·auptanwendungsbereiche Shell Helix Ultra nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology und bietet maximalen Schutz sowohl in sehr heißen als auch extrem kalten Klimaregionen sowie unter schwersten Einsatzbedingungen. Shell Helix Ultra kann in modernen Benzinmotoren, in Dieselfahrzeugen (ohne Partikelfilter) und Fahrzeugen mit Gasmotor eingesetzt werden und ist zudem geeignet für Biodiesel und Benzin mit Ethanol-Beimischungen. S·pezifikationen, Freigaben und Empfehlungen ·API SL/CF ·ACEA A3/B3, A3/B4 ·BMW LL-01 ·MB-Freigabe 229.5, 226.5 ·VW 502.00, 505.00 6 ·Renault RN 0700, 0710 ·Erfüllt die Motorentestanforderungen von API SN/CF ·Ultimative aktive Reinigungstechnologie von Shell Schützt Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und ermöglicht somit ein besseres Ansprechverhalten. ·Überragender Verschleiß- und Korrosionsschutz 1 Exzellenter Verschleißschutz und Neutralisation von sauren, korrosiven Verbrennungsprodukten helfen, die Motorlebensdauer zu verlängern. ·Niedrige Viskosität und geringe Reibung Bis zu 1,4% Kraftstoffeinsparung. 2 ·Aktive Reinigung Unterstützt die Entfernung von Schlammablagerungen aus vorherigem Betrieb mit minderwertigen Ölen. 4 ·Herausragende Widerstandsfähigkeit gegen Ölalterung 4 Erhält den exzellenten Motorschutz über das gesamte ·Ölwechselintervall hinweg. Niedrige Verdampfungsneigung 5 ·Geringer Ölverbrauch und somit Nachfüllbedarf Außergewöhnliche Tieftemperatureigenschaften ·Verbesserter Ölfluss für schnellere Durchölung des Motors. Freigegeben von Fahrzeugherstellern ·Freigegeben von zahlreichen Fahrzeugherstellern. Für verschiedene Kraftstoffarten geeignet Mit unserem Shell LubeMatch online Service können Sie ganz einfach das passende Motorenöl für Ihr Fahrzeug finden: www.shell.de/lubematch Verwendbar für Benzin-, Diesel- und Gasmotoren, auch geeignet für Biodiesel und Benzin mit Ethanol-Beimischungen. 1 Im Vergleich zur API SN Spezifikation und gemäß Ergebnis der Sequence IVA und Sequence VIII Motorentests, die in einem unabhängigen Labor durchgeführt wurden. 2 Gemäß Ergebnis des ACEA M 111 Verbrauchstests im Vergleich zum Referenzöl. ·Für Informationen zu anderen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner. Weitere Informationen: | | Marke: | Shell | Viskosität: | 5W-30 | Freigaben: | MB 226.5,BMW Longlife-01,MB 229.5,VW 502 00,VW 505 00,Renault RN 0700,Renault RN 0710 | Spezifikation: | ACEA A3/B3,Meets the engine test requirements of API SN,API SL,ACEA A3/B4 | Inhalt Liter: | 1 | Hersteller: | Shell | GHS: | Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl shell, Öl, KFZ, Shell, MB 226.5, BMW Longlife-01, MB 229.5, VW 502 00, VW 505 00, Renault RN 0700, Renault RN 0710, ACEA A3/B3, Meets the engine test requirements of API SN, API SL, ACEA A3/B4 |
| | |
| |