Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Shell Helix Ultra 5W-30 20 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Shell Helix Ultra 5W-30 20 Liter
Shell Helix Ultra 5W-30 20 Liter
Shell Logo
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-550040635
Hersteller:
     Shell
Herst.-Nr.:
     550040635
EAN/GTIN:
     5011987253377
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl

Shell Helix Ultra 5W-30 20 Liter

Shell Helix Ultra nutzt die einzigartige aktive Reinigungstechnologie von Shell, um Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und Verschleiß zu schützen und ermöglicht somit einen hocheffizienten Betrieb. Es reduziert die Reibung im Motor und trägt dadurch zur Kraftstoffeinsparung bei. Eigenschaften 3 Gemäß eines harten Schlammreinigungstests. 4 Im Vergleich zur API SN Spezifikation und gemäß Ergebnis des Sequence IIIG Oxidations- und Ablagerungstests, der in einem unabhängigen Labor durchgeführt wurde. 5 Gemäß Herstelleranforderungen hinsichtlich Verdampfungsverlust nach NOACK. 6 Im Vergleich zu Ölen mit höherer Viskosität. H·auptanwendungsbereiche Shell Helix Ultra nutzt die patentierte Shell PurePlus Technology und bietet maximalen Schutz sowohl in sehr heißen als auch extrem kalten Klimaregionen sowie unter schwersten Einsatzbedingungen. Shell Helix Ultra kann in modernen Benzinmotoren, in Dieselfahrzeugen (ohne Partikelfilter) und Fahrzeugen mit Gasmotor eingesetzt werden und ist zudem geeignet für Biodiesel und Benzin mit Ethanol-Beimischungen. S·pezifikationen, Freigaben und Empfehlungen ·API SL/CF ·ACEA A3/B3, A3/B4 ·BMW LL-01 ·MB-Freigabe 229.5, 226.5 ·VW 502.00, 505.00 6 ·Renault RN 0700, 0710 ·Erfüllt die Motorentestanforderungen von API SN/CF ·Ultimative aktive Reinigungstechnologie von Shell Schützt Hochleistungsmotoren vor leistungsmindernden Ablagerungen und ermöglicht somit ein besseres Ansprechverhalten. ·Überragender Verschleiß- und Korrosionsschutz 1 Exzellenter Verschleißschutz und Neutralisation von sauren, korrosiven Verbrennungsprodukten helfen, die Motorlebensdauer zu verlängern. ·Niedrige Viskosität und geringe Reibung Bis zu 1,4% Kraftstoffeinsparung. 2 ·Aktive Reinigung Unterstützt die Entfernung von Schlammablagerungen aus vorherigem Betrieb mit minderwertigen Ölen. 4 ·Herausragende Widerstandsfähigkeit gegen Ölalterung 4 Erhält den exzellenten Motorschutz über das gesamte ·Ölwechselintervall hinweg. Niedrige Verdampfungsneigung 5 ·Geringer Ölverbrauch und somit Nachfüllbedarf Außergewöhnliche Tieftemperatureigenschaften ·Verbesserter Ölfluss für schnellere Durchölung des Motors. Freigegeben von Fahrzeugherstellern ·Freigegeben von zahlreichen Fahrzeugherstellern. Für verschiedene Kraftstoffarten geeignet Mit unserem Shell LubeMatch online Service können Sie ganz einfach das passende Motorenöl für Ihr Fahrzeug finden: www.shell.de/lubematch Verwendbar für Benzin-, Diesel- und Gasmotoren, auch geeignet für Biodiesel und Benzin mit Ethanol-Beimischungen. 1 Im Vergleich zur API SN Spezifikation und gemäß Ergebnis der Sequence IVA und Sequence VIII Motorentests, die in einem unabhängigen Labor durchgeführt wurden. 2 Gemäß Ergebnis des ACEA M 111 Verbrauchstests im Vergleich zum Referenzöl. ·Für Informationen zu anderen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.

Weitere Informationen:
Marke:
Shell
Viskosität:
5W-30
Freigaben:
MB 226.5,BMW Longlife-01,MB 229.5,VW 502 00,VW 505 00,Renault RN 0700,Renault RN 0710
Spezifikation:
ACEA A3/B3,Meets the engine test requirements of API SN,API SL,ACEA A3/B4
Inhalt Liter:
20
Hersteller:
Shell
GHS:
Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl shell, Öl, KFZ, Shell, MB 226.5, BMW Longlife-01, MB 229.5, VW 502 00, VW 505 00, Renault RN 0700, Renault RN 0710, ACEA A3/B3, Meets the engine test requirements of API SN, API SL, ACEA A3/B4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,38*
€ 160,91*
Lager 9Z2Y2
17
€ 6,90*
ab € 143,55*
€ 175,97*
Preise: Lager 9Z2Y2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 175,97*
€ 209,40
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 173,76*
€ 206,77
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 168,33*
€ 200,31
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 165,62*
€ 197,09
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 143,55*
€ 170,82
pro Kanister
1 Kanister enthält 20 Liter (ab € 7,1775* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9Z2Y2
Versand: Lager 9Z2Y2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Z2Y2
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.