Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Shell Helix HX7 5W-40 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shell Helix HX7 5W-40 5 Liter
Shell Helix HX7 5W-40 5 Liter
Shell Helix HX7 5W-40 5 Liter
Shell Logo
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-550040547
Hersteller:
     Shell
Herst.-Nr.:
     550053771
EAN/GTIN:
     5011987068827
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl shell 5 liter
motorenöl

Shell Helix HX7 5W-40 5 Liter

Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie ? für einen sauberen und effizienten Motor - Durch die Verwendung von synthetischen und mineralischen Grundölen wird ein höheres Leistungsniveau erzielt, als dies bei reinem Mineralöl möglich ist - Schützt vor Verschleiß und trägt damit zur Verlängerung der Motorlebensdauer bei - Für Benzin-, Diesel- und Gasmotoren; auch geeignet für Bio-Diesel und Benzin mit Ethanol-Beimischung

Weitere Informationen:
Marke:
Shell
Viskosität:
5W-40
Freigaben:
VW 505 00,MB 229.3,Fiat 9.55535-M2,Renault RN 0700,VW 502 00,Renault RN 0710
Spezifikation:
ACEA A3/B3,ACEA A3/B4,API SN,API SN PLUS
Inhalt Liter:
5
Hersteller:
Shell
GHS:
Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 5l, Öl, KFZ, Shell, VW 505 00, MB 229.3, Fiat 9.55535-M2, Renault RN 0700, VW 502 00, Renault RN 0710, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, API SN, API SN PLUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 5,71* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.