Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Shell Helix Ultra 0W-40 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shell Helix Ultra 0W-40 1 Liter
Shell Helix Ultra 0W-40 1 Liter
Shell Helix Ultra 0W-40 1 Liter
Shell Logo
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-550040467
Hersteller:
     Shell
Herst.-Nr.:
     550052666
EAN/GTIN:
     5011987112872
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 1 liter
motorenöl

Shell Helix Ultra 0W-40 1 Liter

Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie ? Die optimierte Formel von Shell für Hochleistungsmotoren. Heutige Fahrzeuge benötigen ein Motorenöl, das mit den wechselnden technischen Anforderungen Schritt hält und für eine höhere Leistung und längere Lebensdauer des Motors sorgt. Daher hat Shell die patentierte PurePlus Technology entwickelt. Sie basiert auf einem völlig neuen Produktionsverfahren, bei dem Grundöle, als wichtigster Bestandteil von Motorenölen, mithilfe der Synthesetechnologie aus Erdgas hergestellt werden plus einem innovativen Additivpaket. Shell Helix Ultra Produkte gehören zu einer Reihe von Spitzenmotorenölen, die auf der einzigartigen Shell PurePlus Technology basieren und den Motor aktiv sauber halten. Aktive Reinigungstechnologie hat bei Shell Helix Motorenölen schon immer im Mittelpunkt gestanden. Durch die einzigartige Shell PurePlus Technology bietet das Produkt jetzt ein noch höheres Maß an Reinigung und Schutz. Shell Helix Ultra 0W-40 bietet: - Unübertroffenen Schutz vor Schlammbildung ? kein anderes Motorenöl erhält im gleichen Maße den nahezu werksauberen Zustand Ihres Motors (Gemäß Ergebnis des Sequence VG-Schlammtests mit 0W-40) - Niedrige Viskosität und reibungsmindernde Eigenschaften für einen bis zu 1,9 % geringeren Kraftstoffverbrauch (Gemäß Ergebnis des ACEA M 111 Verbrauchstests i. Vgl. zum Referenzöl) - Überlegenen Verschleiß- und Korrosionsschutz (Im Vergleich zu API SN-Spezifikation und basierend auf in einem unabhängigen Labor durchgeführten Sequence IVA- und Sequence VIII-Motorentests) - Besseres Kaltstartverhalten (Im Vergleich zu Ölen mit höherer Viskosität) - Verwendbar für Benzin-, Diesel- und Gasmotoren, auch geeignet für Biodiesel und Benzin mit Ethanol-Beimischungen

Weitere Informationen:
Marke:
Shell
Viskosität:
0W-40
Freigaben:
VW 505 00,Renault RN 0710,Renault RN 0700,VW 502 00,MB 226.5,MB 229.5
Spezifikation:
ACEA A3/B4,ACEA A3/B3,API SN/Plus (bei 1/4 Liter),API SN
Inhalt Liter:
1
Hersteller:
Shell
GHS:
Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl shell, Öl, KFZ, Shell, VW 505 00, Renault RN 0710, Renault RN 0700, VW 502 00, MB 226.5, MB 229.5, ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SN/Plus (bei 1/4 Liter), API SN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 8,42* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.