| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-550040360 Herst.-Nr.: 550053739 EAN/GTIN: 5011987860599 |
| | |
|
| | |
| Shell Helix HX7 5W-40 1 Liter Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie ? für einen sauberen und effizienten Motor - Durch die Verwendung von synthetischen und mineralischen Grundölen wird ein höheres Leistungsniveau erzielt, als dies bei reinem Mineralöl möglich ist - Schützt vor Verschleiß und trägt damit zur Verlängerung der Motorlebensdauer bei - Für Benzin-, Diesel- und Gasmotoren; auch geeignet für Bio-Diesel und Benzin mit Ethanol-Beimischung Weitere Informationen: | | Marke: | Shell | Viskosität: | 5W-40 | Freigaben: | VW 505 00,MB 229.3,Fiat 9.55535-M2,Renault RN 0700,VW 502 00,Renault RN 0710 | Spezifikation: | ACEA A3/B3,ACEA A3/B4,API SN,API SN PLUS | Inhalt Liter: | 1 | Hersteller: | Shell | GHS: | Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl shell, Öl, KFZ, Shell, VW 505 00, MB 229.3, Fiat 9.55535-M2, Renault RN 0700, VW 502 00, Renault RN 0710, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, API SN, API SN PLUS |
| | |
| |