| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-550040241 Herst.-Nr.: 550040241 EAN/GTIN: 5011987246584 |
| |
|
| | |
| Shell Helix Ultra ECT C3 0W-30 1 Liter Motorenöl auf Basis von Synthesetechnologie ? Der ultimative Schutz von Shell für Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlungssystemen. Heutige Fahrzeuge benötigen ein Motorenöl, das mit den wechselnden technischen Anforderungen Schritt hält und für eine höhere Leistung und längere Lebensdauer des Motors sorgt. Daher hat Shell die patentierte PurePlus Technology entwickelt. Sie basiert auf einem völlig neuen Produktionsverfahren, bei dem Grundöle, als wichtigster Bestandteil von Motorenölen, mithilfe der Synthesetechnologie aus Erdgas hergestellt werden plus einem innovativen Additivpaket. Shell Helix Ultra Produkte gehören zu einer Reihe von Spitzenmotorenölen, die auf der einzigartigen Shell PurePlus Technology basieren und den Motor aktiv sauber halten. Aktive Reinigungstechnologie hat bei Shell Helix Motorenölen schon immer im Mittelpunkt gestanden. Durch die einzigartige Shell PurePlus Technology bietet das Produkt jetzt ein noch höheres Maß an Reinigung und Schutz. Shell Helix Ultra ECT 0W-30 bietet: - Schutz des Abgasnachbehandlungssystems durch Schutz des Dieselpartikelfilters vor Ascheablagerungen - Unübertroffener Schutz vor Verschlammung - kein anderes Motorenöl erhält im gleichen Maße den nahezu werksauberen Zustand Ihres Motors (Gemäß des Sequence VG-Schlammtests mit 0W-40) - Bis zu 2.1% Kraftstoffeinsparung (Gemäß Ergebnis des ACEA M 111 Verbrauchstests i. Vgl. Zum Referenzöl.) Weitere Informationen: | | Marke: | Shell | Viskosität: | 0W-30 | Freigaben: | BMW Longlife-04,MB 229.51 | Spezifikation: | API SN,ACEA C3 | Inhalt Liter: | 1 | Hersteller: | Shell | GHS: | Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl shell, Öl, KFZ, Shell, BMW Longlife-04, MB 229.51, API SN, ACEA C3 |
| | |
| |