Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 1 Liter
Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 1 Liter
Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 1 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-3755
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3755
EAN/GTIN:
     4100420037559
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autogasadditiv
Autogaszusatz
Motorenöl
Motoröl

Liqui Moly Top Tec 4600 5W-30 1 Liter

Einsetzbar für Benzinfahrzeuge und für Dieselfahrzeuge mit und ohne Dieselpartikelfilter. Modernes Leichtlaufmotoröl der Spitzenklasse für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) und Abgasturboaufladung. Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Basis von Synthesetechnologie und neuesten Additiven garantieren ein Motoröl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. Somit lassen sich je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 40.000 km realisieren.

Weitere Informationen:
Marke:
Liqui Moly
Viskosität:
5W-30
Freigaben:
MB 229.31,MB 229.52,BMW Longlife-04,VW 505 00,VW 505 01,Fiat 9.55535-S3,Meets Ford WSS-M2C917-A,dexos2,Opel GM-LL-A-025,MB 229.51,Opel GM-LL-B-025,Opel OV0401547 (nur für Dieselmotoren)
Spezifikation:
API SN,ACEA C2/C3
Inhalt Liter:
1
Hersteller:
Liqui Moly
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl, motorenöl, motorenöl 1 liter, Öl, KFZ, Liqui Moly, MB 229.31, MB 229.52, BMW Longlife-04, VW 505 00, VW 505 01, Fiat 9.55535-S3, Meets Ford WSS-M2C917-A, dexos2, Opel GM-LL-A-025, MB 229.51, Opel GM-LL-B-025, Opel OV0401547 (nur für Dieselmotoren), API SN, ACEA C2/C3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 13,30*
1
€ 4,00*
ab € 10,93*
€ 15,82*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,94*
€ 15,84*
8 Tage
450
6
€ 7,90*
ab € 12,43667*
€ 17,00667*
Lager 9Z2Y2
20
1
€ 6,90*
ab € 11,89*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9Z2Y2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 9Z2Y2
Versand: Lager 9Z2Y2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Z2Y2
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.