| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-3740 Herst.-Nr.: 3740 EAN/GTIN: 4100420037405 |
| | |
|
| | |
| Liqui Moly Top Tec 4300 5W-30 1 Liter Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren einschließlich Common-Rail-Technologie. Besonders geeignet für gasbetriebene Fahrzeuge (CNG/LPG) und Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter (DPF) ? auch bei Nachrüstung. Turbo- und Kat-getestet. Hightech-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Sichert maximale Motorleistung. Reduziert den Kraftstoffverbrauch in einem der härtesten Verbrauchnormtests Europas (CEC-L-54-T-96/MB M 111) um mehr als 2,5 % gegenüber dem festgelegten Referenzöl. Schnellste Durchölung beim Start und minimale Reibung im alltäglichen Fahrbetrieb sorgen für eine extrem lange Motorlebensdauer. Ermöglicht lange Ölwechselintervalle bis zu 40.000 km. Weitere Informationen: | | Marke: | Liqui Moly | Viskosität: | 5W-30 | Freigaben: | Mitsubishi,Lexus,Honda,Kia,Infiniti,Hyundai,Nissan,Toyota,Suzuki,PSA Freigabe B71 2290,Fiat 9.55535-S1,Subaru | Spezifikation: | ACEA C2 | Inhalt Liter: | 1 | Hersteller: | Liqui Moly | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl, motorenöl, motorenöl 1 liter, Öl, KFZ, Liqui Moly, Mitsubishi, Lexus, Honda, Kia, Infiniti, Hyundai, Nissan, Toyota, Suzuki, PSA Freigabe B71 2290, Fiat 9.55535-S1, Subaru, ACEA C2 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,50* | € 11,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,66* | € 14,00* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,67* | € 14,01* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 11,03334* | € 15,05334* | | | | Lager 9Z2Y2 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,57* | € 15,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9Z2Y2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9Z2Y2 | | Versand: Lager 9Z2Y2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Z2Y2 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|