Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Total Quartz INEO First 0W-30 60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Total Quartz INEO First 0W-30 60 Liter
Total Quartz INEO First 0W-30 60 Liter
Total Logo
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-198899
Hersteller:
     TOTAL
Herst.-Nr.:
     198899
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
total motorenoele
motorenöl

Total Quartz INEO First 0W-30 60 Liter

- QUARTZ INEO FIRST 0W-30 ist ein Low SAPS-PKW-Motorenöl auf Basis der neuesten TOTAL Synthesetechnologie. - QUARTZ INEO FIRST 0W-30 bietet neben außergewöhnlich hohem Verschleißschutz auch besten Schutz für die Abgasnachbehandlungssysteme undminimiert den Schadstoffausstoß in die Umwelt. - Zusätzlich bietet TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 ein besonders hohes Potential zur Kraftstoffeinsparung und ist schon jetzt für Motoren mit EURO 6-Technologie geeignet. - TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 ist bei vielen PKW Marken einsetzbar und für alle Verkehrsbedingungen (Stop?n?Go, Überland und Autobahn) und Fahrweisen (auch besonders sportliche) bestens geeignet. -PSA PEUGEOT CITROËN empfiehlt TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 in modernen PKW, besonders e-HDI mit Start & Stop-Automatik und Hybridmotoren. Es wird daher auch als aktuelles First Fill-Öl von PSA eingesetzt. OEM Freigaben: PSA Peugeot Citroën B71 2312, B71 2302 Total empfiehlt den Einsatz bei: - Ford, Land Rover und Jaguar mit Abgasnachbehandlungssystemen, wo ein Motorenöl nach ACEA C1 gefordert wird. - Honda, wo ein Motorenöl nach ACEA C2 gefordert wird. - Fiat 9.55535-GS1/DS1 Spezifikationen: ACEA C1, C2

Weitere Informationen:
Marke:
Total
Viskosität:
0W-30
Freigaben:
Jaguar Land Rover STJLR:03.5007,PSA B71 2302,Toyota,PSA B71 2312
Spezifikation:
ACEA C1
Inhalt Liter:
60
Hersteller:
Total
GHS:
Nicht eingestuft gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 60liter, Öl, KFZ, Total, Jaguar Land Rover STJLR:03.5007, PSA B71 2302, Toyota, PSA B71 2312, ACEA C1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 519,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 60 Liter (ab € 8,65567* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,24*
€ 741,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,14*
€ 739,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,92*
€ 707,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,22*
€ 676,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,34*
€ 618,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.