| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-194908 Herst.-Nr.: 213913 EAN/GTIN: 8414794173253 |
| | |
|
| | |
| Elf Evolution Fulltech FE 5W-30 5 Liter Low SAPS Hochleistungs-Motorenöl für Renault PKW-Dieselfahrzeuge der neuesten Motorengeneration mit Abgasnachbehandlungssystemen - Speziell entwickelt für die neuste Generation der Renault Dieselmotoren, die den EURO IV und EURO V Emissionswerten entsprechen. - Ermöglicht längste Wechselintervalle. - Optimiert die Lebensdauer der nachgeschalteten Abgassysteme (z.B. Rußpartikelfilter). - Einsetzbar auch bei extremen Fahrweisen und hohen Temperaturschwankungen Eigenschaften: - Schützt den Motor optimal vor Verschleiß und Verschlammung. - Die sorgfältig zusammengestellte Formulierung passt das Motorenöl an die Umgebungstemperatur an und ermöglicht einen Kaltstart mit bester Durchölung des Motors und einen stabilen Schmierfilm auch bei extrem hohen Temperaturen. - Die sorgfältige Auswahl an synthetischen Grundölen ermöglicht einen geringen Kraftstoffverbrauch. - Die moderne ?Low SAPS? Formulierung garantiert optimale Bedingungen für die nachgeschalteten Abgasnachbehandlungssysteme, insbesondere Rußpartikelfilter. Weitere Informationen: | | Marke: | Elf | Viskosität: | 5W-30 | Freigaben: | FIAT 9.55535-S4 (nur bei 1 Liter),Renault RN 0720,MB 226.51,MB 229.51 (nur bei 1 Liter) | Spezifikation: | ACEA C4 | Inhalt Liter: | 5 | Hersteller: | Elf | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elf motoröl, Öl, KFZ, Elf, FIAT 9.55535-S4 (nur bei 1 Liter), Renault RN 0720, MB 226.51, MB 229.51 (nur bei 1 Liter), ACEA C4 |
| | |
| |