Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Elf Evolution 900 NF 5W-40 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elf Evolution 900 NF 5W-40 5 Liter
Elf Evolution 900 NF 5W-40 5 Liter
Elf Evolution 900 NF 5W-40 5 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-194872
Hersteller:
     ELF
Herst.-Nr.:
     213908
EAN/GTIN:
     3425901108940
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl

Elf Evolution 900 NF 5W-40 5 Liter

Hochleistungs-Schmierstoff für PKW Otto- und Dieselmotoren - Für PKW entwickelter Hochleistungsschmierstoff auf Basis der ELF Synthese Technologie, geeignet für alle Einspritzverfahren. - Geeignet auch für leichte Nutzfahrzeuge, die den Spezifikationen entsprechen. - Einsetzbar unter allen Fahrweisen, hohen Temperaturschwankungen, Dauerbetrieb und/oder ?stop and go?. - Entwickelt um den verlängerten Ölwechselintervalle der Automobilhersteller zu entsprechen Total empfiehlt das Elf Evolution 900 NF 5W-40 darüber hinaus für Fahrzeuge die ein Öl mit folgenden Freigaben benötigen: - BMW Longlife 98 - GM-LL-A-025 - GM-LL-B-025 - Fiat 9.55535-H2

Weitere Informationen:
Marke:
Elf
Viskosität:
5W-40
Freigaben:
VW 505 00,VW 502 00,MB 229.3
Spezifikation:
API SL/CF,ACEA A3/B4
Inhalt Liter:
5
Hersteller:
Elf
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: elf motoröl, Öl, KFZ, Elf, VW 505 00, VW 502 00, MB 229.3, API SL/CF, ACEA A3/B4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 5,912* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.