| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-183199 Herst.-Nr.: 213835 EAN/GTIN: 3425901108230 |
| |
|
| | |
| Total Quartz 9000 NFC 5W-30 5 Liter QUARTZ 9000 NFC basiert auf einer kraftstoffsparenden Formulierung der TOTAL-Synthesetechnologie. QUARTZ 9000 NFC wird für den Einsatz in modernen Dieselmotoren mit Turboaufladung, Mehrventiltechnik empfohlen. QUARTZ 9000 NFC gewährleistet den ganzjährigen Einsatz unter allen Betriebsbedingungen und Fahrstilen. QUARTZ 9000 NFC eignet sich für Fahrzeuge mit Katalysatoren. Eigenschaften: - Getestete Kraftstoffeinsparung (M111FE nach ACEA) von 3%. - Herausragende Oxidationsstabilität für besonders guten Schutz vor Öleindickung. ? - Die gute Fließfähigkeit ermöglicht den leichten und verschleißgeminderten Kaltstart, sowie einen leistungsstarken Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen. - Das ausgezeichnete Schmutztrage- und Reinigungsvermögen sorgt für die Erhaltung eines sauberen Motors und so verlängerte Ölwechselintervalle. Total empfiehlt den Einsatz bei: - Ford WSS-M2C913-B - Ford WSS-M2C913-A - Toyota (Benzinmotoren vor MJ 2009) - Honda - Iveco 18-1811 S1 Weitere Informationen: | | Marke: | Total | Viskosität: | 5W-30 | Freigaben: | Ford WSS-M2C913-D,STJLR03.5003,Ford WSS-M2C913-C | Spezifikation: | API SL/CF,ACEA A5/B5 | Inhalt Liter: | 5 | Hersteller: | Total | GHS: | Nicht eingestuft gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl 5l, Öl, KFZ, Total, Ford WSS-M2C913-D, STJLR03.5003, Ford WSS-M2C913-C, API SL/CF, ACEA A5/B5 |
| | |
| |