Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Total Quartz 9000 Energy 5W-40 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Total Quartz 9000 Energy 5W-40 20 Liter
Total Quartz 9000 Energy 5W-40 20 Liter
Total Logo
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-169898
Hersteller:
     TOTAL
Herst.-Nr.:
     169898
EAN/GTIN:
     3425901031262
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
total motorenoele
motorenöl

Total Quartz 9000 Energy 5W-40 20 Liter

QUARTZ 9000 ENERGY wurde auf Basis der TOTAL Synthese-Technologie entwickelt, u.a. für sportliche Fahrweise unter allen Betriebsbedingungen (Kurzstrecke, Überland, Autobahn). QUARTZ 9000 ENERGY ist für den ganzjährigen Einsatz auch bei tiefsten Temperaturen geeignet. QUARTZ 9000 ENERGY ermöglicht längste Wechselintervalle. Eigenschaften: - Exzellente Fließfähigkeit bei tiefsten Temperaturen sorgen für einen sicheren Kaltstart mit geringstem Verschleiß bewegter Bauteile. - Äußerst stabiler Schmierfilm auch bei hohen Betriebstemperaturen. - Bester Verschleißschutz der mechanischen Einheiten sorgen für eine lange Lebensdauer der Motoren. - Die guten Reinigungseigenschaften ermöglichen lange Wartungsintervalle. Total empfiehlt außerdem den Einsatz bei: - VW 501.01, 500.00 - BMW Longlife-98 spezial - OPEL GM-LL-B-025 - OPEL GM-LL-A-025 - FIAT 9.55535-H2/N2 - HONDA, wo ein Motorenöl nach ACEA A3/B4 gefordert wird. - KIA

Weitere Informationen:
Marke:
Total
Viskosität:
5W-40
Freigaben:
VW 505 00,Fiat 955535-M2,VW 502 00,MB 229.5,Porsche A40,Chrysler MS-12991
Spezifikation:
ACEA A3/B4,API SN/CF
Inhalt Liter:
20
Hersteller:
Total
GHS:
Nicht eingestuft gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 20l, Öl, KFZ, Total, VW 505 00, Fiat 955535-M2, VW 502 00, MB 229.5, Porsche A40, Chrysler MS-12991, ACEA A3/B4, API SN/CF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 5,2065* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.