| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-166245 Herst.-Nr.: 213765 EAN/GTIN: 3425901019260 |
| | |
|
| | |
| Total Quartz 9000 Energy 5W-40 1 Liter QUARTZ 9000 ENERGY wurde auf Basis der TOTAL Synthese-Technologie entwickelt, u.a. für sportliche Fahrweise unter allen Betriebsbedingungen (Kurzstrecke, Überland, Autobahn). QUARTZ 9000 ENERGY ist für den ganzjährigen Einsatz auch bei tiefsten Temperaturen geeignet. QUARTZ 9000 ENERGY ermöglicht längste Wechselintervalle. Eigenschaften: - Exzellente Fließfähigkeit bei tiefsten Temperaturen sorgen für einen sicheren Kaltstart mit geringstem Verschleiß bewegter Bauteile. - Äußerst stabiler Schmierfilm auch bei hohen Betriebstemperaturen. - Bester Verschleißschutz der mechanischen Einheiten sorgen für eine lange Lebensdauer der Motoren. - Die guten Reinigungseigenschaften ermöglichen lange Wartungsintervalle. Total empfiehlt außerdem den Einsatz bei: - VW 501.01, 500.00 - BMW Longlife-98 spezial - OPEL GM-LL-B-025 - OPEL GM-LL-A-025 - FIAT 9.55535-H2/N2 - HONDA, wo ein Motorenöl nach ACEA A3/B4 gefordert wird. - KIA Weitere Informationen: | | Marke: | Total | Viskosität: | 5W-40 | Freigaben: | VW 505 00,Fiat 955535-M2,VW 502 00,MB 229.5,Porsche A40,Chrysler MS-12991 | Spezifikation: | ACEA A3/B4,API SN/CF | Inhalt Liter: | 1 | Hersteller: | Total | GHS: | Nicht eingestuft gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl 1 liter, Öl, KFZ, Total, VW 505 00, Fiat 955535-M2, VW 502 00, MB 229.5, Porsche A40, Chrysler MS-12991, ACEA A3/B4, API SN/CF |
| | |
| |