Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Total Quartz 7000 Energy 10W-40 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Total Quartz 7000 Energy 10W-40 20 Liter
Total Quartz 7000 Energy 10W-40 20 Liter
Total Logo
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-166136
Hersteller:
     TOTAL
Herst.-Nr.:
     201529
EAN/GTIN:
     3425901048864
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
total motorenoele
motorenöl

Total Quartz 7000 Energy 10W-40 20 Liter

QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40 ist an die Anforderungen von PKW-Fahrzeugmodellen mit hohem Kilometerstand angetrieben von Benzin- und Dieselmotoren angepasst. (Limousine, Geländewagen und Kleintransporter). QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40 ist bestens für den Ganzjahreseinsatz unter allen Betriebsbedingungen (z.B. Kurzstrecke oder Autobahn) geeignet. ANWENDUNGSVORTEILE: - lange Lebensdauer der Motoren durch sehr guten Verschleißschutz - ausgezeichnete Motorsauberkeit

Weitere Informationen:
Marke:
Total
Viskosität:
10W-40
Freigaben:
Meets Fiat 9.55535-G2,MB 229.3,VW 505 00,VW 501 01
Spezifikation:
API SN/CF,ACEA A3/B4
Inhalt Liter:
20
Hersteller:
Total
GHS:
Nicht eingestuft gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 20l, Öl, KFZ, Total, Meets Fiat 9.55535-G2, MB 229.3, VW 505 00, VW 501 01, API SN/CF, ACEA A3/B4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 5,12* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,48*
€ 151,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.