Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeöl Castrol Transmax Axle EPX 80W-90 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Transmax Axle EPX 80W-90 1 Liter
Castrol Transmax Axle EPX 80W-90 1 Liter
Castrol Transmax Axle EPX 80W-90 1 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-15D94F
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15D94F
EAN/GTIN:
     4008177162404
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl castrol 1l
getriebeöl

Castrol Transmax Axle EPX 80W-90 1 Liter

Castrol Transmax Axle EPX 80W-90 ist ein Hochdruck-Getriebeöl der API-Klasse GL-5 für hochbelastete Achsantriebe sowie Endantriebe (AP-Achsen). Castrol Transmax Axle EPX 80W-90 ist auch in Schaltgetrieben einsetzbar, wenn vom Hersteller ein Öl der Kategorie API GL-5 gefordert wird. Castrol Transmax Axle EPX 80W-90 schützt selbst unter schweren Betriebsbedingungen vor Fressen und Verschleiß. Die Getriebe bleiben sauber und werden vor Korrosion geschützt. Castrol Transmax Axle EPX 80W-90 gewährleistet hohe Funktionssicherheit. Vorteile - Hervorragendes Druckaufnahmevermögen - Dauerhafter Verschleiß- und Korrosionsschutz - Ausgeprägte Schaumresistenz - Gute Dichtungsverträglichkeit

Weitere Informationen:
Marke:
Castrol
Viskosität:
80W-90
Freigaben:
ZF TE-ML 16B,MAN 342 Typ M2,ZF TE-ML 05A,ZF TE-ML 21A,ZF TE-ML 19B,ZF TE-ML 17B,ZF TE-ML 12E
Spezifikation:
API GL-5
Inhalt Liter:
1
Hersteller:
Castrol
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | Aquatic Chronic 3
Weitere Suchbegriffe: castrol getriebeöl, Motoröl, Motorenöl, Öl, KFZ, Castrol, ZF TE-ML 16B, MAN 342 Typ M2, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 21A, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 12E, API GL-5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9Z2Y2
20
€ 6,90*
ab € 8,09*
€ 11,41*
13 Tage
9
Frei Haus
ab € 144,83*
€ 178,89*
Preise: Lager 9Z2Y2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 8,09* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9Z2Y2
Versand: Lager 9Z2Y2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Z2Y2
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.