Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Castrol Edge 5W-40 M 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Edge 5W-40 M 1 Liter
Castrol Edge 5W-40 M 1 Liter
Castrol Edge 5W-40 M 1 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-15D3AA
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15D3AA
EAN/GTIN:
     4008177159817
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl 1l castrol
castrol motorenoele

Castrol Edge 5W-40 M 1 Liter

Moderne Motoren erweitern ständig die Grenzen von Technologie und Konstruktion. Sie sind klein und hocheffizient ohne Leistungseinbußen. Fortschrittliche Motoren stellen das Öl durch ihre erhöhten Druckbelastungen vor große Herausforderungen. Der starke Druck verursacht Reibung, die die Motorleistung um bis zu 10 % beeinträchtigen kann. Castrol EDGE 5W-40 M wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren ? für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird. Castrol EDGE 5W-40 M: Setzen Sie das ganze Potenzial ihres Motors frei. Castrol EDGE 5W-40 M ist die erste Wahl für Fahrer mit höchsten Anforderungen an die Motorleistung ihrer modernen Fahrzeuge, die starken Schutz durch Hochleistungsöle benötigen. - Wird unter Druck noch stärker und schützt Ihren Motor nachhaltig. - Reduziert leistungsmindernde Reibung bei allen Drehzahlen und Bedingungen. - Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf optimale Leistung getestet. - Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen. - Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen. - Geeignet für Hybridfahrzeuge.

Weitere Informationen:
Marke:
Castrol
Viskosität:
5W-40
Freigaben:
VW 511 00,Porsche C40,Meets Fiat 9.55535-S2,BMW Longlife-04
Spezifikation:
API SN,ACEA C3
Inhalt Liter:
1
Hersteller:
Castrol
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Öl, KFZ, Castrol, VW 511 00, Porsche C40, Meets Fiat 9.55535-S2, BMW Longlife-04, API SN, ACEA C3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9Z2Y2
26
€ 6,90*
ab € 12,62*
€ 17,58*
15 Tage
18
Frei Haus
ab € 221,75*
€ 265,77*
Preise: Lager 9Z2Y2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 12,62* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9Z2Y2
Versand: Lager 9Z2Y2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Z2Y2
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.