Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Castrol Edge 5W-30 M 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Edge 5W-30 M 20 Liter
Castrol Edge 5W-30 M 20 Liter
Castrol Edge 5W-30 M 20 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-15C44F
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15C44F
EAN/GTIN:
     4008177152870
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl

Castrol Edge 5W-30 M 20 Liter

Moderne Motoren erweitern ständig die Grenzen von Technologie und Konstruktion. Sie sind klein und hocheffizient ohne Leistungseinbußen. Fortschrittliche Motoren stellen das Öl durch ihre erhöhten Druckbelastungen vor große Herausforderungen. Der starke Druck verursacht Reibung, die die Motorleistung um bis zu 10 % beeinträchtigen kann. Castrol EDGE 5W-30 M wird unter Druck noch stärker, um Metalloberflächen voneinander zu trennen und Reibung zu reduzieren ? für maximale Motorleistung, wenn sie am meisten gebraucht wird. Castrol EDGE 5W-30 M: Setzen Sie das ganze Potenzial ihres Motors frei.

Weitere Informationen:
Marke:
Castrol
Viskosität:
5W-30
Freigaben:
BMW Longlife-04,MB 229.31,MB 229.51,MB 229.52
Spezifikation:
ACEA C3,API SN PLUS
Inhalt Liter:
20
Hersteller:
Castrol
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 20l, Öl, KFZ, Castrol, BMW Longlife-04, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, ACEA C3, API SN PLUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9Z2Y2
97
€ 6,90*
ab € 172,15*
€ 209,64*
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 322,69*
€ 382,66*
Preise: Lager 9Z2Y2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 8,6075* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9Z2Y2
Versand: Lager 9Z2Y2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Z2Y2
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.