Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeöl Castrol TRANSMAX Manual Transaxle 75W-90 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol TRANSMAX Manual Transaxle 75W-90 500ml
Castrol TRANSMAX Manual Transaxle 75W-90 500ml
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-1557B7
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1557B7
EAN/GTIN:
     4008177072284
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
castrol getriebeöl
getriebeöl

Castrol TRANSMAX Manual Transaxle 75W-90 500ml

Ausgezeichnet geeignet für Schaltgetriebe und Transaxle-Systeme (Schaltgetriebe und Achsantrieb in einem Gehäuse) von Pkw, Lieferwagen und Transportern. Dank seiner hohen thermischen Stabilität und der Mehrbereichscharakteristik SAE 75W-90 deckt Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 auch die Viskositätsklassen SAE 80, SAE 90 und SAE 80W-90 ab. Vorteile: - hervorragender Verschleißschutz und Schaltbarkeit für optimalen Einsatz in Transaxle-Getrieben minimierte Schaltkräfte unter allen klimatischen Bedingungen - kein Schaltkratzen nach dem Kaltstart und Hakeln während der Gangwechsel - Dämpfung von Getriebegeräuschen - Kraftstoffeinsparung durch verbesserten Getriebewirkungsgrad - verringertes Temperaturniveau und Getriebesauberkeit bei verlängerter Lebensdauer

Weitere Informationen:
Marke:
Castrol
Viskosität:
75W-90
Freigaben:
VW 501.50,VW G 052 911 (nur 500ml)
Spezifikation:
API GL-4+
Inhalt Liter:
0,5
Hersteller:
Castrol
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: getriebeöl 0,5l, Motoröl, Motorenöl, Öl, KFZ, Castrol, VW 501.50, VW G 052 911 (nur 500ml), API GL-4+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 15,92* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.