Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getriebeöl Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle 20 Liter
Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle 20 Liter
Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle 20 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-154EEF
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15D66F
EAN/GTIN:
     4008177162183
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl 20 liter
getriebeöl

Castrol Transmax ATF DX III Multivehicle 20 Liter

Beschreibung Castrol Transmax Dex III Multivehicle ist ein vielseitig einsetzbares Automatik-Getriebeöl, das sich auch für Lenkhilfesysteme eignet. Es kann überall dort eingesetzt werden, wo ein Automatiköl nach Dexron II/III oder Mercon verlangt wird, wie bei Fahrzeugen von GM vor Baujahr 2005 und von Ford zwischen 1983 und 1996. Castrol Transmax Dex III Multivehicle kann in einer grossen Anzahl europäischer Nutzfahrzeuge und in verschiedenen Servolenkungen verwendet werden. VORSICHT: Nicht geeignet für Anwendungen, die Mercon V, Mercon SP oder Dexron VI verlangen. Vorteile Viele Hersteller-Freigaben für ein breites Einsatzgebiet mit einfacher Lagerhaltung. Hohe thermische Stabilität verhindert Ablagerungen und Öleindickung was zu längerer Lebenszeit von Öl und Getriebe führt. Verbesserte Reibwert-Charakteristik für optimale Schaltqualität und effiziente Kraftübertragung. Hoher Viskositätsindex garantiert eine stabile Viskosität über einen weiten Temperaturbereich und schützt so Getriebe oder Lenkhilfen optimal vor Verschleiss.

Weitere Informationen:
Marke:
Castrol
Freigaben:
ZF-TE-ML 14A,Ford Mercon,ZF-TE-ML 04D,GM Dexron IIIH,Volvo Transmission Oil 97341,Voith H55.6335.xx,MB-Freigabe 236.9,MAN 339 L1,MAN 339 V1,MAN 339 Z1
Spezifikation:
Allison TES 389,Allison C4
Inhalt Liter:
20
Hersteller:
Castrol
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: castrol getriebeöl, Motoröl, Motorenöl, Öl, KFZ, Castrol, ZF-TE-ML 14A, Ford Mercon, ZF-TE-ML 04D, GM Dexron IIIH, Volvo Transmission Oil 97341, Voith H55.6335.xx, MB-Freigabe 236.9, MAN 339 L1, MAN 339 V1, MAN 339 Z1, Allison TES 389, Allison C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 5,7675* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.