| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-154740 Herst.-Nr.: 154740 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mobil Super 3000 XE1 5W-30 208 Liter Mobil Super 3000 XE1 5W-30 ist ein Leichtlaufmotorenöl auf Basis der hochwertigen HC-Synthese Technologie mit geringem Aschegehalt . Es wurde entwickelt um Lebensdauer und Effizienz von Automobil-Abgasreinigungssystemen in Fahrzeugen mit Diesel- und Benzinmotoren zu verlängern und beizubehalten. Hilft, die Effizienz der Abgasreinigungssysteme sowohl bei Diesel- als auch bei Benzinfahrzeugen zu erhalten. Ermöglicht längeren Betrieb bei erhöhten Temperaturen ohne oxidierende Ölverdickung und Ölabriss Sorgt für eine ausgezeichnete Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen, was einen leichten Kaltstart und eine schnelle Ölzirkulation im Motor ermöglicht. Weitere Informationen: | | Marke: | Mobil | Viskosität: | 5W-30 | Freigaben: | MB 229.52,BMW Longlife-04 | Spezifikation: | API SN PLUS,API SN,API SM,API SL,ACEA C3 | Inhalt Liter: | 208 | Hersteller: | Mobil | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl 208l, Öl, KFZ, Mobil, MB 229.52, BMW Longlife-04, API SN PLUS, API SN, API SM, API SL, ACEA C3 |
| | |
| |