Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Castrol Edge Professional Fluid Titanium A5 0W-30 208 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Edge Professional Fluid Titanium A5 0W-30 208 Liter
Castrol Edge Professional Fluid Titanium A5 0W-30 208 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-1536B1
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1536B1
EAN/GTIN:
     4008177121517
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl

Castrol Edge Professional Fluid Titanium A5 0W-30 208 Liter

Moderne Motoren entsprechen dem neuesten Stand von Technik und Ingenieurskunst ? sie sind kompakt und hocheffizient. Sie stellen das Motorenöl durch erhöhte Druckbelastungen und die dadurch entstehende Reibung vor neue Herausforderungen. Castrol EDGE mit Fluid TITANIUM verändert seine physikalische Struktur und verstärkt sich in Bereichen mit extremer Druckbelastung, um den Kontakt von Metall auf Metall zu verhindern und Reibung zu reduzieren. Wenn der Druck nachlässt, kehrt das Öl in seinen fließfähigen Zustand zurück. Unter Druck noch stärker: Castrol EDGE mit Fluid TITANIUM verändert seine Struktur und reduziert leistungsmindernde Reibung um 20 %*. VORTEILE Wird unter Druck noch stärker und schützt Ihren Motor nachhaltig Reduziert leistungsmindernde Reibung bei allen Drehzahlen und Bedingungen Von unabhängiger Seite unter härtesten Bedingungen auf maximale Leistungsfähigkeit getestet Von weltweit führenden Autoherstellern empfohlen Motorschutz über das gesamte Ölwechselintervall, auch unter extremen Druckbelastungen

Weitere Informationen:
Marke:
Castrol
Viskosität:
0W-30
Freigaben:
Volvo Cars recommends Castrol Edge Professional
Spezifikation:
API SF,ACEA A5/B5,API SL,ACEA A1/B1
Inhalt Liter:
208
Hersteller:
Castrol
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 208l, Öl, KFZ, Castrol, Volvo Cars recommends Castrol Edge Professional, API SF, ACEA A5/B5, API SL, ACEA A1/B1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.592,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 208 Liter (ab € 7,65799* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,75*
€ 2.172,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.794,56*
€ 2.135,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.696,24*
€ 2.018,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.643,70*
€ 1.956,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.592,86*
€ 1.895,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.