Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Mobil 1 FS 0W-40 60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobil 1 FS 0W-40 60 Liter
Mobil 1 FS 0W-40 60 Liter
Mobil Logo
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-153681
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     153681
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl mobil
motorenöl

Mobil 1 FS 0W-40 60 Liter

Mobil 1? FS 0W-40 ist der Nachfolger des Mobil New Life 0W-40. Mobil 1? FS 0W-40 Protection Formula, ein Hochleistungsmotoröl mit SHC-Technologie, wurde für die jüngste Generation von Otto- und Dieselmotoren (ohne Dieselpartikelfilter - DPF) entwickelt und bietet eine in jeder Hinsicht ausgezeichnete Leistung. Das Öl hat eine ausgezeichnete Reinigungskraft, bietet einen außerordentlichen Verschleißschutz und eine überragende Gesamtleistung. Mit Mobil 1 FS 0W-40 läuft Ihr Motor unter allen Fahrbedingungen wie neu. Das Öl Mobil 1 FS 0W-40 wird aus einer patentierten Mischung von Hochleistungs-Basisölen hergestellt, die mit einem präzise ausgewogenen Komponentensystem verstärkt werden. Das Öl Mobil 1 FS 0W-40 wird aus einer patentierten Mischung von Hochleistungs-Basisölen hergestellt, die mit einem präzise ausgewogenen Komponentensystem verstärkt werden. - Erfüllt oder übertrifft häufig die aktuellsten Hersteller- und Branchenzulassungen - Bietet eine ausgezeichnete Gesamtleistung - Besitzt ausgezeichnete Tieftemperatureigenschaften für umgehenden - Motorschutz schon beim Start - Besitzt hervorragende Reibwerteigenschaften, welche zur Kraftstoffeinsparung beitragen können - Bietet einen schnellen Schutz für weniger Motorverschleiß und wirkt gegen Ablagerungen, selbst unter extremen Fahrbedingungen - Bietet ein ausgezeichnetes Reinigungsvermögen Mobil 1 FS 0W-40 wird von ExxonMobil für den Einsatz in folgenden Anwendungen empfohlen: - API CF - VW 503 01

Weitere Informationen:
Marke:
Mobil
Viskosität:
0W-40
Freigaben:
VW 505 00,MB 229.3,MB 229.5,VW 502 00,Porsche A40
Spezifikation:
API SN/SM,ACEA A3/B4,ACEA A3/B3
Inhalt Liter:
60
Hersteller:
Mobil
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 60liter, Öl, KFZ, Mobil, VW 505 00, MB 229.3, MB 229.5, VW 502 00, Porsche A40, API SN/SM, ACEA A3/B4, ACEA A3/B3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 545,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 60 Liter (ab € 9,09984* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,35*
€ 772,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,26*
€ 770,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,69*
€ 736,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,31*
€ 703,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,99*
€ 649,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.