| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-153678 Herst.-Nr.: 153678 EAN/GTIN: 5425037865043 |
| | |
|
| | |
| Mobil 1 FS 0W-40 5 Liter Mobil 1? FS 0W-40 ist der Nachfolger des Mobil New Life 0W-40. Mobil 1? FS 0W-40 Protection Formula, ein Hochleistungsmotoröl mit SHC-Technologie, wurde für die jüngste Generation von Otto- und Dieselmotoren (ohne Dieselpartikelfilter - DPF) entwickelt und bietet eine in jeder Hinsicht ausgezeichnete Leistung. Das Öl hat eine ausgezeichnete Reinigungskraft, bietet einen außerordentlichen Verschleißschutz und eine überragende Gesamtleistung. Mit Mobil 1 FS 0W-40 läuft Ihr Motor unter allen Fahrbedingungen wie neu. Das Öl Mobil 1 FS 0W-40 wird aus einer patentierten Mischung von Hochleistungs-Basisölen hergestellt, die mit einem präzise ausgewogenen Komponentensystem verstärkt werden. Das Öl Mobil 1 FS 0W-40 wird aus einer patentierten Mischung von Hochleistungs-Basisölen hergestellt, die mit einem präzise ausgewogenen Komponentensystem verstärkt werden. - Erfüllt oder übertrifft häufig die aktuellsten Hersteller- und Branchenzulassungen - Bietet eine ausgezeichnete Gesamtleistung - Besitzt ausgezeichnete Tieftemperatureigenschaften für umgehenden - Motorschutz schon beim Start - Besitzt hervorragende Reibwerteigenschaften, welche zur Kraftstoffeinsparung beitragen können - Bietet einen schnellen Schutz für weniger Motorverschleiß und wirkt gegen Ablagerungen, selbst unter extremen Fahrbedingungen - Bietet ein ausgezeichnetes Reinigungsvermögen Mobil 1 FS 0W-40 wird von ExxonMobil für den Einsatz in folgenden Anwendungen empfohlen: - API CF - VW 503 01 Weitere Informationen: | | Marke: | Mobil | Viskosität: | 0W-40 | Freigaben: | VW 505 00,MB 229.3,MB 229.5,VW 502 00,Porsche A40 | Spezifikation: | API SN/SM,ACEA A3/B4,ACEA A3/B3 | Inhalt Liter: | 5 | Hersteller: | Mobil | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl mobil, Öl, KFZ, Mobil, VW 505 00, MB 229.3, MB 229.5, VW 502 00, Porsche A40, API SN/SM, ACEA A3/B4, ACEA A3/B3 |
| | |
| |