Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Castrol Edge Fluid Titanium 0W-30 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Edge Fluid Titanium 0W-30 1 Liter
Castrol Edge Fluid Titanium 0W-30 1 Liter
Castrol Edge Fluid Titanium 0W-30 1 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-1533F3
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     1533F3
EAN/GTIN:
     4008177077067
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motoröl 1l castrol
castrol motorenoele

Castrol Edge Fluid Titanium 0W-30 1 Liter

Mit Castrol EDGE erhalten Sie alle Vorteile des stärksten Motorenöls von Castrol. Durch den Zusatz von TITANIUM hat Castrol die Ölfilmstärke verdoppelt, um ein Reißen des Ölfilms zu verhindern und die Reibung zu reduzieren. VORTEILE: - Für maximale Leistungsfähigkeit - Für maximale Motorleistung - auch unter extremen Bedingungen - Verbessert den Motorwirkungsgrad, unabhängig geprüft - Unübertroffener Schutz unter verschiedensten Fahr- und Temperaturbedingungen - Reduziert Ablagerungen im Motor, um das Motorenansprechverhalten zu verbessern

Weitere Informationen:
Marke:
Castrol
Viskosität:
0W-30
Freigaben:
MB 229.31,MB 229.51,Renault RN 0700,Renault RN 0710,dexos2 (nur bei 1 und 5 Liter),Opel GM-LL-B-025 (nur bei 1 und 5 Liter),Opel OV0401547 (nur bei 20 Liter),BMW Longlife-19 FE (nur bei 20 Liter),Opel GM-LL-A-025 (nur bei 1 und 5 Liter)
Spezifikation:
API SP (nur 20 Liter),ACEA C3,API SN (nur bei 1 und 5 Liter)
Inhalt Liter:
1
Hersteller:
Castrol
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl, Öl, KFZ, Castrol, MB 229.31, MB 229.51, Renault RN 0700, Renault RN 0710, dexos2 (nur bei 1 und 5 Liter), Opel GM-LL-B-025 (nur bei 1 und 5 Liter), Opel OV0401547 (nur bei 20 Liter), BMW Longlife-19 FE (nur bei 20 Liter), Opel GM-LL-A-025 (nur bei 1 und 5 Liter), API SP (nur 20 Liter), ACEA C3, API SN (nur bei 1 und 5 Liter)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 11,40* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.