| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-151500 Herst.-Nr.: 151500 EAN/GTIN: 5425037868433 |
| | |
|
| | |
| Mobil 1 ESP X3 0W-40 1 Liter Mobil 1? ESP X3 0W-40 ist ein Hochleistungsmotorenöl, welches speziell entwickelt wurde, um herausragende Leistung für leistungsstarke Motoren zu liefern. Es bietet hervorragende Motorsauberkeit, einen herausragenden Verschleißschutz, sorgt für eine längere Motorenlebensdauer und einen fortschrittlichen Kraftstoffverbrauch*. Mobil 1 ESP X3 0W-40 ist modernste Technologie, die in Zusammenarbeit mit Porsche, einem der wichtigsten europäischen Erstausrüster (OEMs), entwickelt wurde. Mobil 1 ESP X3 0W-40 wurde von Experten entwickelt, um die Lebensdauer in neuen europäischen Fahrzeugen mit Benzinantrieb zu verlängern. Vorteile: - Hilft dem Aufbau von schädlichen Ablagerungen vorzubeugen, um eine lange und saubere Lebensdauer des Motors zu ermöglichen. Bietet herausragende Motorensauberkeit und Schutz vor Schlammbildung - Reduziert die Ölalterung und bietet Schutz während des gesamten Ölwechselintervalls. - Bietet verbesserte Kraftstoffeffizienz gegenüber Mobil 1 ESP Formula 5W-30 - Schnelle Durchölung bei kaltem Wetter, bietet Schutz bei Kaltstarts. - Bietet hervorragenden Verschleißschutz Weitere Informationen: | | Marke: | Mobil | Viskosität: | 0W-40 | Freigaben: | MB 229.51,Meets Fiat 9.55535-S2,VW 511 00,dexos2,Porsche C40,MB 229.52,MB 229.31 | Spezifikation: | API SN,ACEA C3,API SN PLUS | Inhalt Liter: | 1 | Hersteller: | Mobil | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl mobil, Öl, KFZ, Mobil, MB 229.51, Meets Fiat 9.55535-S2, VW 511 00, dexos2, Porsche C40, MB 229.52, MB 229.31, API SN, ACEA C3, API SN PLUS |
| | |
| |