Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Mobil 1 ESP X3 0W-40 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobil 1 ESP X3 0W-40 5 Liter
Mobil 1 ESP X3 0W-40 5 Liter
Mobil 1 ESP X3 0W-40 5 Liter
Mobil Logo
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-151496
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     151496
EAN/GTIN:
     5425037868471
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl

Mobil 1 ESP X3 0W-40 5 Liter

Mobil 1? ESP X3 0W-40 ist ein Hochleistungsmotorenöl, welches speziell entwickelt wurde, um herausragende Leistung für leistungsstarke Motoren zu liefern. Es bietet hervorragende Motorsauberkeit, einen herausragenden Verschleißschutz, sorgt für eine längere Motorenlebensdauer und einen fortschrittlichen Kraftstoffverbrauch*. Mobil 1 ESP X3 0W-40 ist modernste Technologie, die in Zusammenarbeit mit Porsche, einem der wichtigsten europäischen Erstausrüster (OEMs), entwickelt wurde. Mobil 1 ESP X3 0W-40 wurde von Experten entwickelt, um die Lebensdauer in neuen europäischen Fahrzeugen mit Benzinantrieb zu verlängern. Vorteile: - Hilft dem Aufbau von schädlichen Ablagerungen vorzubeugen, um eine lange und saubere Lebensdauer des Motors zu ermöglichen. Bietet herausragende Motorensauberkeit und Schutz vor Schlammbildung - Reduziert die Ölalterung und bietet Schutz während des gesamten Ölwechselintervalls. - Bietet verbesserte Kraftstoffeffizienz gegenüber Mobil 1 ESP Formula 5W-30 - Schnelle Durchölung bei kaltem Wetter, bietet Schutz bei Kaltstarts. - Bietet hervorragenden Verschleißschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Mobil
Viskosität:
0W-40
Freigaben:
MB 229.51,Meets Fiat 9.55535-S2,VW 511 00,dexos2,Porsche C40,MB 229.52,MB 229.31
Spezifikation:
API SN,ACEA C3,API SN PLUS
Inhalt Liter:
5
Hersteller:
Mobil
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl mobil, Öl, KFZ, Mobil, MB 229.51, Meets Fiat 9.55535-S2, VW 511 00, dexos2, Porsche C40, MB 229.52, MB 229.31, API SN, ACEA C3, API SN PLUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 11,402* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.