Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Mobil Super 3000 XE 5W-30 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobil Super 3000 XE 5W-30 5 Liter
Mobil Super 3000 XE 5W-30 5 Liter
Mobil Super 3000 XE 5W-30 5 Liter
Mobil Logo
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-150944
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     150944
EAN/GTIN:
     5055107435441
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl

Mobil Super 3000 XE 5W-30 5 Liter

Mobil Super 3000 XE 5W-30 ist ein Leichtlaufmotorenöl auf Basis der hochwertigen HC-Synthese Technologie mit geringem Aschegehalt. Es wurde entwickelt um Lebensdauer und Effizienz von Automobil-Abgasreinigungssystemen in Fahrzeugen mit Diesel- und Benzinmotoren zu verlängern und beizubehalten. Eigenschaften und Vorteile: ? Hilft dabei, dieLebensdauer und die Effizienz von Automobil-Abgasreinigungssystemen in Fahrzeugen mit Diesel- und Benzinmotoren zu verlängern und beizubehalten. ? Ermöglicht längeren Betrieb bei höheren Temperaturen ohne oxidative Öleindickung oder Abriss des Schmierfilms. ? Bietet hervorragende Fließeigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen, was den Kaltstart im Winter erleichtert und für eine rasche Durchölung des Motors sorgt. ? Geeignet für Personenkraftwagen und leichte kommerzielle Kraftfahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren. Anwendung: Mobil Super 3000 XE 5W-30 wurde dazu entwickelt, den aktuellsten Spezifikationen für Motorenöle der größten Automobilhersteller zu entsprechen und ist mit den modernsten Dieselpartikelfiltern sowie allen Benzinkatalysatoren kompatibel. Mobil Super 3000 XE 5W-30 bietet herausragende Leistung sowohl bei niedrigen, als auch sehr hohen Betriebstemperaturen und schützt den Motor vor Verschleiß, Schlammbildung und Ablagerungen. Mobil Super 3000 XE 5W-30 wird besonders zum Einsatz in Mercedes-Benz Fahrzeugen (die MB 229.31 oder 229.51 freigegebene Produkte erfordern), in BMW Fahrzeugen (die Longlife Oil 04) und in Volkswagen Fahzreugen (die VW 502 00 / 505 00 freigegebene Produkte erfordern) empfohlen. Mobil Super 3000 XE 5W-30 kann auch in Volkswagen TDI Direkteinspritzer-Dieselmotoren (Ölwechselintervalle: 15000 km / 1 Jahr) verwendet werden, die VW 505 01 Freigabe erfordern, und in Ford Galaxy 1.9L Turbodiesel-Fahrzeugen, die eine VW 505 01 oder eine Ford WSS-M2C917-A Freigabe erfordern. Mobil Super 3000 XE 5W-30 ist für eine General Motors Dexos 2TM Service-Befüllung freigegeben, welche für alle neuen 2010 GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet Diesel- und Benzinmodelle erforderlich ist. Laut GM/Opel sind Dexos 2TM Spezifikationen rückwärtskompatibel zu älteren GM/Opel Spezifikationen (GM-LL-A-025 and GM-B-LL-025). Die Mehrheit der GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet Diesel- und Benzinfahrzeuge können Dexos 2TM Schmierstoffe verwenden.

Weitere Informationen:
Marke:
Mobil
Viskosität:
5W-30
Freigaben:
MB 229.51,MB 229.31,VW 505 00,VW 505 01,Meets Ford WSS-M2C917-A,dexos2,Opel GM-LL-B-025,Opel GM-LL-A-025,MB 229.52
Spezifikation:
API SL,API SM,API CF,ACEA C3,API SN
Inhalt Liter:
5
Hersteller:
Mobil
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl mobil, Öl, KFZ, Mobil, MB 229.51, MB 229.31, VW 505 00, VW 505 01, Meets Ford WSS-M2C917-A, dexos2, Opel GM-LL-B-025, Opel GM-LL-A-025, MB 229.52, API SL, API SM, API CF, ACEA C3, API SN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9Z2Y2
360
€ 6,90*
ab € 31,78*
€ 42,36*
8 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 36,02*
€ 47,50*
Preise: Lager 9Z2Y2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 6,356* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9Z2Y2
Versand: Lager 9Z2Y2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Z2Y2
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.