| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-150564 Herst.-Nr.: 150564 EAN/GTIN: 5055107433744 |
| | |
|
| | |
| Mobil Super 3000 X1 5W-40 1 Liter Die Mobil Super 3000 Serie umfaßt Leichtlaufmotorenöle auf Basis der hochwertigen HC-Synthese Technologie, die dazu konzipiert wurden, herausragenden Schutz und Leistung des Motors zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile: Mit Mobil Super 3000 Produkten können Sie sich darauf verlassen, dass Ihr Fahrzeug die optimale Leistung erbringt, wie Sie es erwarten. Mobil Super 3000 X1 5W-40 bietet: - Verringerten Kraftstoffverbrauch und dadurch niedrigere Abgasemissionen durch Leichtlauf-Qualität - Außergewöhnlichen Verschleißschutz im Stadtverkehr (Stop-and-Go) sowie auf Autobahnen - Herausragende Motorensauberkeit für eine lange Lebensdauer des Motors - Herausragenden Schutz bei hohen Temperaturen - Herausragenden Schutz bei niedrigen Temperaturen Anwendung: Mobil Super 3000 X1 5W-40 gibt Ihnen Schutz, der über den konventioneller Motorenöle hinausgeht und kann in PKW Otto- und Dieselmotoren eingesetzt werden. Wir empfehlen Mobil Super 3000 X1 5W-40 besonders dann, wenn Ihr Fahrzeug erschwerten Betriebsbedingungen im Kurz- und Langstreckenbetrieb ausgesetzt ist. - Fast alle Motorentechnologien - Benzin und Diesel - Passagierfahrzeuge, SUVs, Kleinlaster und Kleinbusse Autobahnfahrten und Stadtverkehr - Normale bis häufig anspruchsvolle Betriebsbedingungen Turbolader und Motoren mit Direkteinspritzung - Hochleistungsmotoren Beachten Sie immer die Betriebsanleitung ihres Fahrzeuges bezüglich der vorgeschriebenen Motorenölviskosität und den Spezifikationen Weitere Informationen: | | Marke: | Mobil | Viskosität: | 5W-40 | Freigaben: | VW 502 00,VW 505 00,AVTOVAZ (Lada Cars),Fiat 9.55535-M2,Porsche A40,Renault RN 0710,Renault RN 0700,Peugeot/Citroën B71 2296,Opel GM-LL-B-025,MB 229.3 | Spezifikation: | API SL,API SN/SM,ACEA A3/B4,API SJ,JASO MA/MA2,ACEA A3/B3 | Inhalt Liter: | 1 | Hersteller: | Mobil | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl mobil, Öl, KFZ, Mobil, VW 502 00, VW 505 00, AVTOVAZ (Lada Cars), Fiat 9.55535-M2, Porsche A40, Renault RN 0710, Renault RN 0700, Peugeot/Citroën B71 2296, Opel GM-LL-B-025, MB 229.3, API SL, API SN/SM, ACEA A3/B4, API SJ, JASO MA/MA2, ACEA A3/B3 |
| | |
| |