Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Castrol Magnatec 5W-40 C3 20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol Magnatec 5W-40 C3 20 Liter
Castrol Magnatec 5W-40 C3 20 Liter
Castrol Magnatec 5W-40 C3 20 Liter
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-14C27E
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     14C27E
EAN/GTIN:
     4008177155550
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl

Castrol Magnatec 5W-40 C3 20 Liter

Wählen Sie Castrol MAGNATEC 5W-40 C3 und überzeugen Sie sich von den Vorteilen der intelligenten Moleküle, die Ihren Motor bereits in der kritischen Warmlaufphase schützen. - Leistungsstarkes HC-Synthesemotorenöl. - Hervorragender Verschleißschutz schon in der kritischen Start- und Warmlaufphase. - Hohes Kraftstoff-Einsparpotential. - Besonders geeignet für Fahrzeuge mit Rußpartikelfilter (DPF). - Reduzierter Schadstoffausstoß. GM dexos2® ersetzt GM-LL-A-025/ GM-LL-B-025: GB2E0131082

Weitere Informationen:
Marke:
Castrol
Viskosität:
5W-40
Freigaben:
BMW Longlife-04,Meets Fiat 9.55535-S2,Renault RN 0710,Renault RN 0700,MB 229.31
Spezifikation:
ACEA C3,API SN
Inhalt Liter:
20
Hersteller:
Castrol
GHS:
Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 20l, Öl, KFZ, Castrol, BMW Longlife-04, Meets Fiat 9.55535-S2, Renault RN 0710, Renault RN 0700, MB 229.31, ACEA C3, API SN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 6,40* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.