Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Total Quartz 9000 5W-40 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Total Quartz 9000 5W-40 5 Liter
Total Quartz 9000 5W-40 5 Liter
Total Quartz 9000 5W-40 5 Liter
Total Logo
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-148650
Hersteller:
     TOTAL
Herst.-Nr.:
     213678
EAN/GTIN:
     3425901005560
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
total motorenoele
motorenöl

Total Quartz 9000 5W-40 5 Liter

MODERNES SYNTHESE-TECHNOLOGIE-MOTORENÖL FÜR BENZIN- UND DIESELMOTOREN TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für modernste PKW Otto- und Dieselmotoren auf der Basis der TOTAL-Synthesetechnologie. TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 wird auf Grund der Formulierung für den Einsatz in Direkt-Injection-Dieselmotoren mit Turboaufladung und Mehrventiltechnik empfohlen. TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 ist als Ganzjahresöl sowohl für den besonders ölbelasteten Kurzstreckenbetrieb als auch für die Autobahn geeignet. Eigenschaften: - Exzellente Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen sorgt für leichten Kaltstart und reduzierten Kraftstoffverbrauch. - Äußerst stabiler Schmierfilm auch bei hohen Temperaturen. - Außergewöhnliche Alterungsstabilität ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle. - Hervorragendes Reinigungs- und Schmutztragevermögen sorgt für die Erhaltung eines sauberen Motors.

Weitere Informationen:
Marke:
Total
Viskosität:
5W-40
Freigaben:
Porsche A40,Chrysler MS-12991,VW 505 00,VW 502 00,Fiat 9.55535-M2,Renault RN0700/RN0710,Peugeot/Citroën B71 2296,MB 229.5
Spezifikation:
ACEA A3/B4,API SN/CF
Inhalt Liter:
5
Hersteller:
Total
GHS:
Nicht eingestuft gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 5l, Öl, KFZ, Total, Porsche A40, Chrysler MS-12991, VW 505 00, VW 502 00, Fiat 9.55535-M2, Renault RN0700/RN0710, Peugeot/Citroën B71 2296, MB 229.5, ACEA A3/B4, API SN/CF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 6,772* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.