| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-1193 Herst.-Nr.: 1193 EAN/GTIN: 4100420011931 |
| | |
|
| | |
| Liqui Moly Special Tec LL 5W-30 5 Liter Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren. Optimal für Opel-Fahrzeuge bis Mj. 2010. Turbo- und Kat-getestet. Besonders geeignet für Opel-Fahrzeuge. Hightech-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Mit modernster Verschleißschutzformel. Schnellste Durchölung beim Start und minimale Reibung im alltäglichen Fahrbetrieb sorgen für eine extrem lange Motorlebensdauer. Bietet optimalen Öldruck unter allen Betriebsbedingungen. Hält den Ölverbrauch gering. Übertrifft die hohen Testanforderungen namhafter Fahrzeughersteller. Weitere Informationen: | | Marke: | Liqui Moly | Viskosität: | 5W-30 | Freigaben: | BMW Longlife-01 (bis MJ 2018),VW 505 00,VW 502 00,Opel GM-LL-B-025,MB 229.5,Opel GM-LL-A-025 | Spezifikation: | ACEA A3/B4,API SL | Inhalt Liter: | 5 | Hersteller: | Liqui Moly | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl, Öl, KFZ, Liqui Moly, BMW Longlife-01 (bis MJ 2018), VW 505 00, VW 502 00, Opel GM-LL-B-025, MB 229.5, Opel GM-LL-A-025, ACEA A3/B4, API SL |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 48,60* | € 54,00* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 45,36* | € 58,71* | | | | Lager 9Z2Y2 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 45,03* | € 58,72* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,93* | € 58,95* | | | | | 9 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 50,26* | € 63,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9Z2Y2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9Z2Y2 | | Versand: Lager 9Z2Y2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9Z2Y2 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|