| |
|
| Artikel-Nr.: 9Z2Y2-102291 Herst.-Nr.: 102291 EAN/GTIN: 4058214017235 |
| | | |
|
| | |
| ENI i-Sint MS 5W-40 1 Liter eni i-Sint MS 5W-40 ist ein synthetisches Hochleistungs-Motorenöl für Benzin- und Diesel- motoren der neuesten Generation. Es reduziert den Abgasausstoß in Verbindung mit den neuesten Abgasnachbehandlungseinrichtungen wie Katalysatoren oder Partikelfilter. Qualitätsmerkmale: Synthetisches Leichtlauf-Motorenöl der neuesten Technologie, das die speziellen Anforde- rungen moderner Otto- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung und Direkteinspritzung erfüllt, aber auch bei herkömmlicher Bauart eingesetzt werden kann. Durch die ?mid SAPS?- Formulierung wird eine lange Lebensdauer des Partikelfilter sichergestellt und gleichzeitig den Anforderungen der Fahrzeughersteller nach langen Wechselintervallen und Kraftstoff- einsparung gerecht. eni i-Sint MS 5W-40 zeichnet sich aus durch: - einen ausgezeichneten Verschleißschutz - eine Unterstützung der Abgasnachbehandlungseinrichtungen (DPF; Katalysator) - hohe thermische Stabilität bei optimierten Verdampfungsverlusten (Gasbetrieb) - hohe Stabilität gegenüber den BIO- Komponenten aus dem Dieselkraftstoff - die scherstabile Additivierung hält den Motor bei langen Wechselintervallen sauber Weitere Informationen: | | Marke: | ENI | Viskosität: | 5W-40 | Freigaben: | MB 229.51,MB 229.31,MB 229.52,BMW Longlife-04 | Spezifikation: | ACEA C3,API SN PLUS | Inhalt Liter: | 1 | Hersteller: | AGIP | GHS: | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] : Nicht eingestuft. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl agip, Öl, KFZ, AGIP, ENI, MB 229.51, MB 229.31, MB 229.52, BMW Longlife-04, ACEA C3, API SN PLUS |
| | |
| |