Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorenöl Q8 F1 10W-50 4 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q8 F1 10W-50 4 Liter
Q8 F1 10W-50 4 Liter
Q8 F1 10W-50 4 Liter
Q8 Logo
Artikel-Nr.:
     9Z2Y2-101107601654
Hersteller:
     Q8
Herst.-Nr.:
     101107601654
EAN/GTIN:
     5411035200405
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenoel q8
motorenöl

Q8 F1 10W-50 4 Liter

Q8 F1 10W-50 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl für den Einsatz für das ganze Jahr. Es wurde speziell für höchste Anforderungen konzipiert. Es ist geeignet für Diesel- und Benzin Motoren mit und ohne Turboaufladung. Es weist unter anderem folgende Vorteile auf: - Herausragende Kaltstarteigenschaften, sowie Pumpfähgkeit - Hoher Verschleißschutz durch hohe Ölfilmstabilität - Verhindert Schwarzschlammbildung - Kratfstoffersparnis - Optimales Temparaturverhalten

Weitere Informationen:
Marke:
Q8
Viskosität:
10W-50
Spezifikation:
API SM,ACEA A3/B4
Inhalt Liter:
4
Hersteller:
Q8
GHS:
Das Produkt ist nicht als gefährlich eingestuft gemäß der Verordnung (EG) 1272/2008 und deren Änderungen.
Weitere Suchbegriffe: motoröl 4l, Öl, KFZ, Q8, API SM, ACEA A3/B4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 4 Liter (ab € 6,835* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.