Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning® LSE™ Mini Microcentrifuge. 230V, UK Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1501587
Hersteller:
     Corning B.V. Life Sciences
Herst.-Nr.:
     6767
EAN/GTIN:
     k.A.

(Discontinued: 6767; Suggested Replacement: 6770)

Corning’s LSE Mini Microcentrifuge is a personal benchtop instrument designed for quick spin downs of micro-samples. Operation is simple and convenient; after loading sample tubes, close the lid and the rotor accelerates quickly to 6000 rpm (2000 x g). This speed range is ideal for bringing small droplets to the bottom of the tubes, for micro-filtrations, or basic separations. Press the lid release button and rotor comes to a stop. The LSE Mini Microcentrifuge includes an 8-place rotor that will accept standard 1.5 mL to 2.0 mL microcentrifuge tubes, and adapters are included for 0.5/0.4 mL and 0.2 mL tubes. Also included is a 4-place rotor for PCR strip tubes. Rotors included.

  • Compact, lightweight and easy-to-use
  • Close the lid to start, press the lid release button to stop
  • 8 x 1.5/2.0 mL rotor and 4-place strip tube rotors included
  • Fixed speed of 6000 rpm generates 2000 x g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,37*
€ 278,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.