Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mAb-Discovery Bundle: Innova® 40R, 230V/50/60Hz (CN/EU), 230V, 2,5cm (1Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1440785
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     M1299-0296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben Federklammer
Erlenmeyerkolben Halteklammer
Erlenmeyerkolben Klammerhorde
Kolben-Halteklammer Schüttler
mAb-Discovery Bundle: Molecular Biology Benchtop Solution, für Plasmidherstellung und Expression in Bakterien (kleine Volumina). Bundle bestehend aus: 1x New Brunswick Innova® 40R (gekühlter Schüttler, 25-mm-/1-Zoll-Orbit), 1x Universalplattform, 1x kleines Reagenzglasgestell, je 3x Klammern für 250-mL-/500-mL-/1-L-Erlenmeyerkolben, 230 V/50/60 Hz (CN/EU)
- Behalten Sie Ihre Proben im Blick: Großes, isoliertes und kratzfestes Sichtfenster ermöglicht einen klaren Blick auf den Inhalt der Kammer (Gerät stoppt beim Öffnen des Deckels); fasst Kolben bis zu 3 L
- Auf Leistung und lange Lebensdauer ausgelegt: Gusseiserner ausgewuchteter Innova-Dreifach-Exzenterantrieb bietet für viele Jahre einen vibrations- und störungsfreien Betrieb
- Strenge Temperatur- und Drehzahlkontrolle: Temperaturgenauigkeit und -homogenität: ±0,1 °C und ±0,25 °C (bei 37 °C; inklusive unabhängiger Übertemperaturabschaltung), Drehzahlgenauigkeit 1 rpm
- Leicht bedien- und programmierbar: Die Bedienelemente und das Display erleichtern das Einsehen, Einstellen und Programmieren von Parametern – kontinuierliche, zeitgesteuerte oder mehrstufige Programme mit bis zu 15 Schritten (vier Programme speicherbar).
- Minimiert Spritzverluste und mechanische Beschädigungen: Schaltkreis für Softanlauf und Softbremse verhindert plötzliche Starts und Stopps
- Leicht zu bewegen: 60/79 kg Gewicht (Version mit Inkubation/gekühlte Version)
- Optionale Auffangschale: Schützt den Schüttlerantrieb durch Auffangen von Verschüttungen von der darüber liegenden Universalplattform
- Zertifiziert: Erfüllt cETL-, UL-, CSA- und CE-Standards
- Zuverlässige Wartung: Informationen zu Serviceverträgen, die eine vollständige jährliche präventive Wartung oder IQ/OQ GxP-Qualifizierungsservices beinhalten, erhalten Sie bei Ihrem Eppendorf-Vertriebspartner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.037,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.643,09*
€ 17.425,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.500,44*
€ 17.255,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.166,59*
€ 16.858,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.037,82*
€ 16.705,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.