| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1440625 Herst.-Nr.: AG-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Plattform für Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R, 76 × 46 cm (30 × 18 in), Aluminium, Vorbestückte Plattform für 2-L-Erlenmeyerkolben, für 2-L-Weithals-Erlenmeyerkolben (DIN-ISO 24450), Bodendurchmesser ~153 mm. Für 2-L-Enghals-Erlenmeyerkolben, Thomson- oder Corning-Kolben (DIN-ISO 1773), Bodendurchmesser ~166 mm siehe Universalplattform und Klammern M1190-9004. - Kolbenkapazität: 12 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halteklammernaufsatz, Schüttelapparate Tablar, Schüttler Tablar, Universaltablar, Erlenmeyerkolben Federklammer, Erlenmeyerkolben Halteklammer, Erlenmeyerkolben Klammerhorde, Kolben-Halteklammer Schüttler, Schüttler-Halteklammer Kolben, enghalsflasche 2000 ml, enghalsflasche |
| | |
| |