Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch M38X 300S M38x1,5-M38x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1440069
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     LZM 096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch
Metallschlauch M38X 300S M38x1,5-M38x1,5
DN 25 NL=3000mm / Temp.-ber. -100...350°C

Leistungsmerkmale:
Metallwelllschlauch zur Temperierung mit unterschiedlichen Temperierflüssigkeiten
Mehrschichtisolierung, geeignet für große Temperaturbereiche
Kennzeichnung des Schlauches mit zulässigem Temperaturbereich und maximalen Betriebsdruck

Technische Daten:
Betriebstemperaturbereich: -100 ... 350 °C
Betriebsdruck: -0.3 ... 10.0 bar im Betriebstemperaturbereich
Hydraulischer Anschluss 1: M38 x 1,5
Hydraulischer Anschluss 2: M38 x 1,5
Länge: 300 cm
Innendurchmesser: 25 mm
Außendurchmesser: 78 mm
Material innen: Edelstahl
Material außen: Glatter Silikonschlauch mit Silikonabschlusskappen
Vakuumfestigkeit: 100 % für 0 bis 50 °C
Klassifizierung: UL 94 HB

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.351,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.579,45*
€ 1.879,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,12*
€ 1.843,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,12*
€ 1.730,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.404,24*
€ 1.671,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,22*
€ 1.607,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.