| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1430257 Herst.-Nr.: 5405000158 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Centrifuge 5425 (EU-IVD), Drehknöpfe, nicht gekühlt, Molecular Biology Solution, mit RotorFA-18x2-Kit, 230 V/50 – 60 Hz (EU) - Aerosoldichte Eppendorf QuickLock®-Deckel für einfaches und sicheres Handling - Außergewöhnliche Softwareeigenschaften (z. B. einstellbare Anlauf- und Abbremsrampen, drei Programm-Buttons (nur Centrifuge 5425), Kurzfunktion ohne Gedrückthalten der Taste) - Erweitertes Rotorprogramm (z. B. 5,0-mL-Rotor, Ausschwingrotor für PCR-Streifen) - OptiBowl®-Design für einen leisen Betrieb, selbst ohne Rotordeckel - Ergonomische Bedienung des Deckels mit nur einem Finger - Maximale Rotorkapazität: 10 × 5,0-mL-Gefäße - Max. Geschwindigkeit: 21.300 × g (15,060 rpm) Die Centrifuge 5425/5425 R ist eine nicht automatische Zentrifuge zur Trennung von flüssigen Substanzgemischen aus dem menschlichen Körper und ist speziell dazu bestimmt, als Zubehör zusammen mit einem ln-vitro-Diagnostikum verwendet zu werden, um dessen Verwendung gemäß seiner Zweckbestimmung zu ermöglichen. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung für In-Vitro-Diagnostika (IVDR) 2017/746. Eppendorf-Zentrifugen sind ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen und für den Betrieb durch ausgebildetes Fachpersonal vorgesehen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |