Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dispergiergerät, mit Schweizer Stecker, UTL 25 digital Inline ULTRA-TURRAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1420376
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     10006859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispergiergerät
Dispergiersystem
dispergiergerät ika
dispergiergerät
Für Arbeiten in Umlauf- oder Durchlaufverfahren im Labor.
- Modularer Aufbau; einfach, kompakt, stabil
- Sterilisierbar, autoklavierbar
- Tisch- oder Stativgerät, geringer Platzbedarf
- Leichte Demontage
- Große Förderleistung: 4,4 - 11,6 l/min bei offenem Auslauf (durch Anbringen eines Ventils sind geringere Förderleistungen möglich)
- Zum Suspendieren, Emulgieren, Desagglomerieren (luftfrei, steril, inline)
- Für Arbeiten unter Vakuum oder Druck bis 6 bar
- Bei Verwendung der Durchlaufkammer DK 25.11 wird auch im Batch-Betrieb Lufteinzug verhindert
- Nicht selbstansaugend
- Zwischen Ansaugstutzen und Gefäß kann zusätzlich eine Pumpe geschaltet werden, um den Einsatzbereich auf viskose Flüssigkeiten zu erweitern
- Nicht für Dauerbetrieb oder zyklischen Dauerbetrieb geeignet
- Die verwendeten Schläuche sollten einen Innendurchmesser von 13 mm (Inlet) bzw. 9 mm ( Outlet) haben, um in die Durchflusskammer DK 25.11 zu passen

Weitere Suchbegriffe: 0010006859, 5591394
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.896,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.136,49*
€ 10.872,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.071,06*
€ 10.794,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.940,20*
€ 10.638,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.896,58*
€ 10.586,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.896,52*
€ 10.586,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.