Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puridest PD 4 G, Wasserdestillierapparat 230 V, 50/60 Hz, Mono-Destillierapparat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1378453
Hersteller:
     Lauda Dr. R. Wobser
Herst.-Nr.:
     L003018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Destillierapparate
Destillierapparatur
Mono-Destillierapparat
Wasser-Destillationsapparat
LAUDA Puridest PD 4 G
Wasserdestillierapparat 230 V, 50/60 Hz

Leistungsmerkmale:
Mono-Destillierapparat (Vollautomat) aus Glas, für Wandmontage und Tischaufstellung geeignet
Destillat-Entnahme an der rechten Geräteseite durch Schlauchanschluß
Destillierblasen, Kondensatoren und Überläufe DURAN® / Borosilikatglas 3.3.
Kondensatoren mit tröpfchenabweisender Dampfführung
Sterilisation der Kondensatoren durch Bedampfen
Magnetventil zur Steuerung der Wasserversorgung
Energie-Ersparnis durch Destillation des erhitzten Kühlwassers
Wasserersparnis durch automatische Abschaltung. Unnötiger Wasserverbrauch wird vermieden
Sichtbarer Arbeitsvorgang durch nicht beschlagende, bruchsichere und leicht herausnehmbare Frontscheibe
CO2 Entgasungsöffnung am Kondensator
Elektronische Niveauüberwachung während des gesamten Destilliervorganges
Kontrolle des Wasserstandes im Verdampfer mit automatischer Stromabschaltung bei Wassermangel
Elektronischer Schmutzwächter löst automatischen Wasserwechsel zur Spülung und Reinigung des Verdampfers aus
Heizstäbe mit Quarzglas-Ummantelung
Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet

Technische Daten:
Leitwert Mono-Destillat bei 25°C: 2,2 µS/cm
Produktionsleistung: 4 L/h
Heizleistung max.: 3 kW
Leistungsaufnahme max.: 3 kW
Kühlwasserverbrauch: 1,2 L/min
Druckdifferenz Kühlwasser min.: 3 bar
Maximaldruck Kühlwasser: 7 bar
Wasserkühlung Zulauf für Schlauch: 1/2 "
Wasserkühlung Ablauf für Schlauch: 1/2 "
Abmessungen (BxTxH): 650 x 200 x 390 mm
Gewicht: 16 kg
Umgebungstemperaturbereich: 10 ... 40 °C
Netzversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Netzstecker: Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9WV87
30 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.159,40*
€ 3.517,61*
Frei Haus
ab € 3.575,25*
€ 4.346,40*
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.517,61*
€ 4.185,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.470,01*
€ 4.129,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.317,63*
€ 3.947,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.235,56*
€ 3.850,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.159,40*
€ 3.759,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.159,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.